曜日別特売

蛇口用凍結防止ヒーター

蛇口用凍結防止ヒーター - 山清電気蛇口用凍結防止ヒーター - 山清電気
(1件のレビュー)

セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。
工具無しで取付が可能です。
ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。

定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5内容量1個
注意
周囲温度が高くなると、発熱量(消費電力)は下がりますが、ヒーターの通電がOFFになることはありません。節電・ヒーター寿命の為、別売りのサーモスタットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210599HC-SG BP
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75210599
2026-01-09
用途: 台所の水道蛇口の凍結防止
ガーデン野崎農・林・水産業

説明書が有りましたが、どちらの面を水道管に接すれば良いか、良く分かりませんでした。
結束用のテープがもう少し伸縮性があった方が良いように思います。カバーの他に断熱材も付属していると電気料が節約出来、より効率的だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする