曜日別特売

ワンピース半袖 YW113

ワンピース半袖 YW113 - KAZEN

美しさは、常に人に希望を与え、心地良さで人を包み込む。
エレガントなデザインをリバイバルさせ、より美しさにこだわりました。

生地デルタ混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ仕様左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、センターベント入り内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75287976YW113-8ネイビー98923722
15,200
取扱い終了
代替品有
75287985YW113-8ネイビー100963823
15,200
取扱い終了
代替品有
75287994YW113-8ネイビー1021003924
15,200
取扱い終了
代替品有
75288003YW113-8ネイビー1021044024
15,200
取扱い終了
代替品有
75288019YW113-8ネイビー1021084224
15,200
取扱い終了
代替品有
75288028YW113-8ネイビー1021144424
15,200
取扱い終了
代替品有
75288037YW113-1ホワイト98923722
15,200
取扱い終了
代替品有
75288046YW113-1ホワイト100963823
15,200
取扱い終了
代替品有
75288055YW113-1ホワイト1021003924
15,200
取扱い終了
代替品有
75288064YW113-1ホワイト1021044024
15,200
取扱い終了
代替品有
75288073YW113-1ホワイト1021084224
15,200
取扱い終了
代替品有
75288089YW113-1ホワイト1021144424
15,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75287976YW113-848503868YW113-8-7号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503868ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75287985YW113-848503877YW113-8-9号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503877ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75287994YW113-848503886YW113-8-11号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503886ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288003YW113-848503895YW113-8-13号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503895ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288019YW113-848503904YW113-8-15号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503904ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288028YW113-848503920YW113-8-17号YW113-8 ワンピース半袖 YW113-8 KAZEN 48503920ワンピース半袖 YW113-8KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288037YW113-148503807YW113-1-7号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503807ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288046YW113-148503816YW113-1-9号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503816ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288055YW113-148503825YW113-1-11号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503825ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288064YW113-148503834YW113-1-13号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503834ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288073YW113-148503850YW113-1-15号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503850ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
75288089YW113-148503859YW113-1-17号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503859ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする