曜日別特売

レディスジャケット半袖 KZN310

レディスジャケット半袖 KZN310 - KAZEN

上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさにこだわりました。
着心地と動きやすさを兼ね備えた最上の機能美を追及しています。
バンドカラーと、裾にかけて広がるペプラムデザインで品格を高める。

生地デルタ混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、ボックスプリーツ入り内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75290085KZN310-18ネイビーS65923720
10,900
取扱い終了
代替品有
75290094KZN310-18ネイビーM67963821
10,900
取扱い終了
代替品有
75290103KZN310-18ネイビーL691003922
10,900
取扱い終了
代替品有
75290119KZN310-18ネイビーLL691044022
10,900
取扱い終了
代替品有
75290128KZN310-18ネイビー3L691084222
10,900
取扱い終了
代替品有
75290137KZN310-18ネイビー4L691144422
10,900
取扱い終了
代替品有
75290146KZN310-10ホワイトS65923720
10,900
取扱い終了
代替品有
75290155KZN310-10ホワイトM67963821
10,900
取扱い終了
代替品有
75290164KZN310-10ホワイトL691003922
10,900
取扱い終了
代替品有
75290173KZN310-10ホワイトLL691044022
10,900
取扱い終了
代替品有
75290189KZN310-10ホワイト3L691084222
10,900
取扱い終了
代替品有
75290198KZN310-10ホワイト4L691144422
10,900
取扱い終了
代替品有
75290207KZN310-16ベージュS65923720
10,900
取扱い終了
代替品有
75290216KZN310-16ベージュM67963821
10,900
取扱い終了
代替品有
75290225KZN310-16ベージュL691003922
10,900
取扱い終了
代替品有
75290234KZN310-16ベージュLL691044022
10,900
取扱い終了
代替品有
75290243KZN310-16ベージュ3L691084222
10,900
取扱い終了
代替品有
75290259KZN310-16ベージュ4L691144422
10,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75290085KZN310-1848499519KZN310-18-S画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290094KZN310-1848499528KZN310-18-M画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290103KZN310-1848499537KZN310-18-L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290119KZN310-1848499546KZN310-18-LL画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290128KZN310-1848499555KZN310-18-3L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290137KZN310-1848499564KZN310-18-4L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-18KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290146KZN310-1048499397KZN310-10-S画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290155KZN310-1048499406KZN310-10-M画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290164KZN310-1048499415KZN310-10-L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290173KZN310-1048499424KZN310-10-LL画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290189KZN310-1048499440KZN310-10-3L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290198KZN310-1048499449KZN310-10-4L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-10KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290207KZN310-1648499458KZN310-16-S画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290216KZN310-1648499467KZN310-16-M画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290225KZN310-1648499476KZN310-16-L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290234KZN310-1648499485KZN310-16-LL画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290243KZN310-1648499494KZN310-16-3L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
75290259KZN310-1648499510KZN310-16-4L画像準備中レディスジャケット半袖 KZN310-16KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする