中部精機
DAK用革ケース
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
材質
牛革
厚さ(mm)
2.7
寸法(mm)
305(蓋状態)×60×高さ40
質量(g)
105
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215343
-
DAK-6
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください