中部精機
DAH-6AR用革ケース
丈夫な革製のため長くお使いいただけます。
仕様
帯電防止筒付
材質
牛革
厚さ(mm)
2.7
寸法(mm)
330(蓋状態)×55×高さ47
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215368
-
DAH-6AR
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください