中部精機
検相器(高圧用)
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm
2
)のいずれにも使用可能です。
付属品
収納ケース
使用電圧(V)
電路:6600
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
006P形(6F22 9V)×1個
動作
異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215779
DPE-6
2200
¥143,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください