モイスチャーチェッカー

モイスチャーチェッカー - 3R(スリーアール)

高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
お肌の気になるところに当てて7秒!
高精度のセンサーで水分・油分を測定します
年齢・季節・環境によってデリケートなお肌の状態はなかなか安定してくれません。 モイスチャーチェッカーでお肌の状態を知ることで、その時に合ったスキンケアを見直すことができます。 直径11mmの大きめのセンサーをしっかり7秒間お肌に当てることで、丁寧に肌分析ができるようになっております。

測定範囲(%)水分量:0~99/ 油分:5~50測定回数約500回(※満充電より)バッテリーリチウムポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7バッテリー容量(mAh)60充電時間(分)約50定格充電:DC5V/500mA(microUSB)寸法(mm)約115×30×22質量(g)約28(※キャップ含む)使用温度範囲(℃)0~45使用環境湿度(%)≦70付属品USB充電ケーブル、取扱説明書保証期間ご購入日から6ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753554833R-MCA01
9,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする