血流スコープ

血流スコープ - 3R(スリーアール)

難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載

倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)画素数1/3 200万画素カメラ仕様CCDモニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能明るさ(Lx)80~90露光調節自動ホワイトバランス自動焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mmステージ寸法(mm)130×120移動量(mm)88×33電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365質量(kg)約2.5仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753555443R-MSBTSARA
198,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする