先端可動式工業用内視鏡

先端可動式工業用内視鏡 - 3R(スリーアール)

92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。
低コストで検査の精度が向上
92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す
ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能
360°全方向・180°以上の湾曲が可能
どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部

液晶モニター3.5型解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素素子画像:1/9CMOS先端外径(Φmm)6有効長(m)カメラケーブル:約1.0可動範囲カメラ:約195°焦点距離(mm)約8~110視野角約70°光源白色LED×7静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)インターフェースminiHDMI 出力バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200使用時間(時間)約3充電時間(時間)約5防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55質量(g)520寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)保証期間お買い上げから1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753555963R-MFXS60
298,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする