工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ

工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ - 3R(スリーアール)

先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない

先端径(Φmm)3.7カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)光源白色LED×6(調光可)視野角約80°被写界深度(mm)10~100材質ステンレス耐熱温度(℃)-10~50防塵防水性能IP67内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753556053R-VFIBER1M-371
74,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
753556143R-VFIBER3M-373
94,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
753556233R-VFIBER6M-376
123,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする