MIZAR(ミザールテック)
スタンドルーペ KL-1720PS
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。
レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。
倍率(倍)
2、サブレンズ:4
質量(g)
390
レンズ径(Φmm)
100
レンズ
プラレンズ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75296979
KL-1720PS
2、サブレンズ:4
100
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください