MIZAR(ミザールテック)
携帯用ルーペ RK-15P
レンズをケースの中に収納できて、気楽に持ち歩ける折りたたみ式の携帯用ポケットルーペです。
外出先で書類や契約書などのチェックに便利です。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×55
レンズ
プラレンズ
材質(ケース)
PVC
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297198
RK-15P
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください