MIZAR(ミザールテック)
携帯用ルーペ RK-30P
レンズをケースの中に収納できて、使い勝手のよい携帯用ポケットルーペです。
クッキリとした視界が得られる3.5倍のレンズで外出先での強い味方になります。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
レンズ
プラレンズ
材質(ケース)
合皮
質量(g)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297225
RK-30PBK
ブラック
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75297234
RK-30PBR
ブラウン
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75297207
RK-30PWH
ホワイト
¥
1,400
取扱い終了
75297216
RK-30PPK
ピンク
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください