MIZAR(ミザールテック)
ライト付携帯ルーペ RM-329P
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。
レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)
2.5、3.0、合成:5
レンズ径(Φmm)
23
レンズ
プラレンズ
ライト種類
赤色LED
バッテリー
CR-2032電池1個(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297286
RM-329P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください