MIZAR(ミザールテック)
LED付携帯ルーペ CL-2680
厚さ9ミリと薄型で、大変便利なライト付き携帯用ルーペです。
薄型でポケットに入れても邪魔にならないのに、2通りの倍率で明るくクリアーに見ることができます。レンズ保護用のソフトケースも付属しています。
倍率(倍)
2、5
本体サイズ(mm)
85×54×9
レンズ
アクリルレンズ
ライト種類
LED
バッテリー
CR-2016電池2個(内蔵)
ケース
ソフトケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297304
CL-2680
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください