MIZAR(ミザールテック)
LED付携帯ルーペ CLE-35F
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。
アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
35
レンズ
アクリルレンズ
ライト種類
LED
バッテリー
CR-2016電池2個(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297329
CLE-35F
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください