MIZAR(ミザールテック)
ルーペ MG-1016
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
16
レンズ
ダブルレンズ
ライト種類
LEDライト
バッテリー
LR1130電池3個(内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297417
MG-1016
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください