MIZAR(ミザールテック)
ライト付ルーペ RF-323
ワイドで明るい視界が得られる、便利なライト付きフラッシュルーペです。
大型の80mmレンズとしては3.5倍と倍率も高く、置いて見ることができるので新聞や文献を読む時などに疲労感がなく長く使えます。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
80
質量(g)
185
レンズ
ガラスレンズ
ライト種類
有
バッテリー
単2電池2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297618
RF-323
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください