MIZAR(ミザールテック)
ペンダントルーペ PL-326
さりげなく身に着ければ外出時にも安心、3.5ディオプターの老眼鏡タイプのペンダントルーペです。
メガネのようにレンズを眼に近付けて利用するタイプで、ネックレスのようなデザインのお洒落な携帯用ルーペです。
度数
3.5(ディオプター)
レンズサイズ(mm)
35×25
レンズ
白ガラス
倍率(倍)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75297898
PL-326S
シルバー
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
75297907
PL-326G
ゴールド
¥
6,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください