MIZAR(ミザールテック)
LED付マップコンパス LED01R
LEDライト付のマップコンパスです。
薄暗くなったフィールドやテントの中で地図を確認するのに便利です。方針は強磁性大鋼を使用していますので、スムーズかつ俊敏に動きます。
寸法(mm)
82×55
本体質量(g)
37
精度
±1°以下
使用温度範囲(℃)
-20~+60
ライト種類
有
バッテリー
CR-2021電池1個(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75298187
LED01R
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください