ミリタリーコンパス G-46P

ミリタリーコンパス G-46P - MIZAR(ミザールテック)

黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。
細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。

寸法(mm)74×56×27精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)プラスチック仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298257G-46P
2,200
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする