曜日別特売

オイル入りポケットコンパス G-47

オイル入りポケットコンパス G-47 - MIZAR(ミザールテック)

オイル式ポケットコンパスです。
カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。

寸法(mm)Φ46×20文字英文材質(ボディ)プラスチック仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298293G-47小箱
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75298309G-47PBP
1,900
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする