オイル入りマップコンパス GS-33

オイル入りマップコンパス GS-33 - MIZAR(ミザールテック)

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。
地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。

寸法(mm)Φ48×12付属品ストラップ仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
材質(ケース)
パッケージ
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298327GS-33方角ABS樹脂小箱-
1,500
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
75298336GS-33P英文-BPABS樹脂
1,500
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする