MIZAR(ミザールテック)
風水コンパス GF-8000
風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。
家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。
寸法(mm)
Φ80×17
文字
風水、方位
付属品
風水家相説明書、本命星早見表
仕様
コンパス液:ドライタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75298415
GF-8000
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください