ジョンソンプロフェッショナル
スクラビングバブル
スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー 業務用
流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途
洋式トイレの便器の内側
商品タイプ
スタンプ型
液性
弱酸性
香り
フレッシュソープ
シリーズ
スクラビングバブル
使用場所
トイレ
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。
※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75242923
-
1箱(38g×8本)
付替
界面活性剤(32% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、香料、漂白剤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75242914
-
1本(38g)
本体
界面活性剤(32%ポリオキシエチレンアルキルエテール)、溶剤、香料
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください