ディモ(dimo)
ブルゾン
グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材キレイな発色を活かしたシンプルなデザイン。ソフトストレッチで、動きをサポート。
グリーン購入法
適合
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
混率(%)
プライムサージ ポリエステル80・綿20
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
16 103 007
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244165
D506
ネイビー
SS
57
100
42
54
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244174
D506
ネイビー
S
60
104
44
55
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244183
D506
ネイビー
M
64
112
48
56
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244199
D506
ネイビー
L
65
116
50
58
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244208
D506
ネイビー
LL
66
120
52
60
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244217
D506
ネイビー
EL
67
124
54
60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244226
D506
ネイビー
4L
69
130
56
62
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244235
D506
ネイビー
5L
69
138
58
62
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
75244244
D506
レッド
SS
57
100
42
54
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244253
D506
レッド
S
60
104
44
55
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244269
D506
レッド
M
64
112
48
56
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244278
D506
レッド
L
65
116
50
58
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244287
D506
レッド
LL
66
120
52
60
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244296
D506
レッド
EL
67
124
54
60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244305
D506
レッド
4L
69
130
56
62
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244314
D506
レッド
5L
69
138
58
62
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
75244323
D506
チャコールグレー
SS
57
100
42
54
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244339
D506
チャコールグレー
S
60
104
44
55
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244348
D506
チャコールグレー
M
64
112
48
56
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244357
D506
チャコールグレー
L
65
116
50
58
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244366
D506
チャコールグレー
LL
66
120
52
60
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244375
D506
チャコールグレー
EL
67
124
54
60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244384
D506
チャコールグレー
4L
69
130
56
62
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244393
D506
チャコールグレー
5L
69
138
58
62
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
75244409
D506
ターコイズ
SS
57
100
42
54
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244418
D506
ターコイズ
S
60
104
44
55
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244427
D506
ターコイズ
M
64
112
48
56
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244436
D506
ターコイズ
L
65
116
50
58
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244445
D506
ターコイズ
LL
66
120
52
60
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244454
D506
ターコイズ
EL
67
124
54
60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244463
D506
ターコイズ
4L
69
130
56
62
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244479
D506
ターコイズ
5L
69
138
58
62
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
75244488
D506
ストーングレー
SS
57
100
42
54
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244497
D506
ストーングレー
S
60
104
44
55
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244506
D506
ストーングレー
M
64
112
48
56
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244515
D506
ストーングレー
L
65
116
50
58
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244524
D506
ストーングレー
LL
66
120
52
60
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
4日以内出荷
75244533
D506
ストーングレー
EL
67
124
54
60
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244549
D506
ストーングレー
4L
69
130
56
62
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
75244558
D506
ストーングレー
5L
69
138
58
62
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください