ミタニコーポレーション
タルテックス迷彩ボクサーパンツ
(1件のレビュー)
人気の迷彩柄ボクサーパンツ。フィットする快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
ブラウン
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
内容量
1枚
注意
※濃色のものやプリント部分においては、着用中の摩擦や水や汗等で湿った状態での摩擦により合成皮革のソファやバッグ等に大変移り易い性質がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252443
189276
M
76~84
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252459
189277
L
84~94
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75252468
189278
LL
94~104
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください