曜日別特売

収納ボックススツール

収納ボックススツール - YAMAZEN(山善)

椅子・オットマン・収納など使い方いろいろ。本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。組み立ては簡単3ステップ。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても。収納スツール 収納椅子 収納チェア 背もたれなし 足置き フタ付き 収納 BOX おもちゃ箱 掃除道具入れ 折りたたみ耐荷重(kg)座面:80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×29×29本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×290×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:43.5×26×24収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×260×240材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム素材ダークブラウン質量(kg)1.85本体質量(kg)1.85折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×29×60内容量1台
注意
※本品は踏み台ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75253387MSS-WP(DBR)*座面:80460×290×290435×260×240
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする