ノーブランド
台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)
表面処理
生地
材質
S45C
長さ(mm)
2000
タイプ
右ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260369
NTR10×2000
NTR10
2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260378
NTR12×2000
NTR12
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260387
NTR14×2000
NTR14
3
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260396
NTR16×2000
NTR16
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260405
NTR18×2000
NTR18
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260414
NTR20×2000
NTR20
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260423
NTR22×2000
NTR22
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260439
NTR24×2000
NTR24
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260448
NTR25×2000
NTR25
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260457
NTR28×2000
NTR28
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260466
NTR30×2000
NTR30
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260475
NTR32×2000
NTR32
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260484
NTR36×2000
NTR36
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260493
NTR40×2000
NTR40
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください