ノーブランド
台形ねじ 30度 L=2000(SUS304)
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
タイプ
右ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260509
NTR10×2000
NTR10
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260518
NTR12×2000
NTR12
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260527
NTR14×2000
NTR14
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260536
NTR16×2000
NTR16
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260545
NTR18×2000
NTR18
4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260554
NTR20×2000
NTR20
4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260563
NTR22×2000
NTR22
5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260579
NTR24×2000
NTR24
5
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260588
NTR25×2000
NTR25
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260597
NTR28×2000
NTR28
5
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260606
NTR30×2000
NTR30
6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください