曜日別特売

台形ねじ 左ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

台形ねじ 左ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) - ノーブランド台形ねじ 左ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) - ノーブランド台形ねじ 左ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質S45C長さ(mm)1500タイプ左ねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75260615NTR10×1500NTR102
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260624NTR12×1500NTR122
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260633NTR14×1500NTR143
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260649NTR16×1500NTR163
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260658NTR18×1500NTR184
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260667NTR20×1500NTR204
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260676NTR22×1500NTR225
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260685NTR24×1500NTR245
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260694NTR25×1500NTR255
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260703NTR28×1500NTR285
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260719NTR30×1500NTR306
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260728NTR32×1500NTR326
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260737NTR36×1500NTR366
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260746NTR40×1500NTR406
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする