ノーブランド
台形ねじ 左ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)
表面処理
生地
材質
S45C
長さ(mm)
2000
タイプ
左ねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
選択してください
2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260755
NTR10×2000
NTR10
2
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260764
NTR12×2000
NTR12
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260773
NTR14×2000
NTR14
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260789
NTR16×2000
NTR16
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260798
NTR18×2000
NTR18
4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260807
NTR20×2000
NTR20
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260816
NTR22×2000
NTR22
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260825
NTR24×2000
NTR24
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260834
NTR25×2000
NTR25
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260843
NTR28×2000
NTR28
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260859
NTR30×2000
NTR30
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260868
NTR32×2000
NTR32
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260877
NTR36×2000
NTR36
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260886
NTR40×2000
NTR40
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください