ノーブランド
アジャストボルト 固定用(ステンレス)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261114
M12×200
200
M12
1.75
19
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
75261123
M12×250
250
M12
1.75
19
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261139
M16×250
250
M16
2
24
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261148
M16×200
200
M16
2
24
10
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261157
M16×300
300
M16
2
24
10
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください