ノーブランド
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261254
M12×100
18
19
100
M12
1.75
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261263
M12×150
18
19
150
M12
1.75
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261279
M12×75
18
19
75
M12
1.75
8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261288
M16×180
18
24
180
M16
2
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261297
M16×200
18
24
200
M16
2
10
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75261306
M20×100
18
30
100
M20
2.5
13
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261315
M20×130
18
30
130
M20
2.5
13
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261324
M20×150
18
30
150
M20
2.5
13
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261333
M20×180
18
30
180
M20
2.5
13
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261349
M20×200
18
30
200
M20
2.5
13
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261358
M20×250
18
30
250
M20
2.5
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261367
M24×180
20
36
180
M24
3
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください