曜日別特売

アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ)

アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/ユニクロ) - ノーブランド
材質表面処理ユニクロ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法A(Φmm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75261638M20×150M20150602.5183013
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261586M16×100M16100602182410
オープン
取扱い終了
返品不可
75261595M16×130M16130602182410
オープン
取扱い終了
返品不可
75261604M16×150M16150602182410
オープン
取扱い終了
返品不可
75261613M16×180M16180602182410
オープン
取扱い終了
返品不可
75261629M16×75M1675602182410
オープン
取扱い終了
返品不可
75261647M20×200M20200602.5183013
オープン
取扱い終了
返品不可
75261656M20×250M20250602.5183013
オープン
取扱い終了
返品不可
75261665M24×150M24150703203615
オープン
取扱い終了
返品不可
75261674M24×180M24180703203615
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする