ノーブランド
アジャストボルト 重量物用(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法S(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261805
M12×50
M12
50
19
1.75
8
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75261814
M20×100
M20
100
30
2.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
75261823
M20×300
M20
300
30
2.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください