ノーブランド
アジャストボルト 防振用(ステンレス)
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75261839
M20×150
M20
150
2.5
13
150
30
185
22
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75261848
M8×75
M8
75
1.25
5.5
75
13
95.5
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください