曜日別特売
モノタロウ

スライドペーパー 重量物用

スライドペーパー 重量物用 - モノタロウスライドペーパー 重量物用 - モノタロウスライドペーパー 重量物用 - モノタロウスライドペーパー 重量物用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。

用途機械設備等の重量物設置時の微調整に微調整範囲(mm)100以内摩擦係数約0.03~0.04イエロー
注意
※接地面に凸凹があると、ペーパーが破れる事があります。
※本製品は微調整用です。長距離の運搬、移動には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
サイズ
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75271779-1パック(10枚)カット297210-A4約120
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75271788-1本ロール300-30-約1000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 重量物設置時の移動
自動車・二輪車・自転車関連業

検査機械の設置時に微妙な移動などの際に使用します。安価だったのでどうかと思いましたが十分に効果を発してくれました。 良かったです。
また、購入するつもりです。

対象商品 : 75271779
2026-02-22
用途: 重量物の微調整に…
製造業

2トンクラスの機材に使用しましたが、問題なく軽く動いて助かりました。

2026-03-09
用途: 機械の移動
有限会社 ダイトク製造業

価格が安く
普通に使えましたので大変満足しています。

対象商品 : 75271779
2023-05-26
用途: 機械の設置時に
有限会社クニイチ

今までテフロンテープをSUS板に貼って使用しておりましたがこんなに便利な物があるとは…助かります。縞板の上では破れる可能性が高いですが平滑面での作業ではばっちりかと。

1が参考にしています
対象商品 : 75271779
2022-07-08
用途: 機械設置時
その他業種

よく滑るし、問題なく使えます
モノタロウのPB品なだけあって、価格も安いです
包装はシンプルですが、ジップロック袋入りなので、そのまま保管できて手軽です
たぶん、今後もリピートし続けると思います

1が参考にしています
対象商品 : 75271779
2022-07-06
用途: 重量装置の移動
その他業種

よく滑ります
スライドペーパーやすべるんペーパーなど、類似品が多々ありますが、性能は横並びな気がします
でもコスパはこれが、一番良いかな
(モノタロウのPB品だから?)
使い勝手に問題はないし、今後もリピート予定です

対象商品 : 75271779
2023-05-29
用途: 機器据付け時の位置微調整

5tの品物を4点で使用したが、1台目はすんなり動いたけど、2台目は同様の力ではなかなか動かなかった。支持点の数を増やすか接地面を広くすれば良いと思いますが、つるつるの材質の部分をもう少し厚目にしてもらえたらなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75271779
2022-09-02
用途: 設備の再配置
製造業

安かったので買ってみましたが、使い方が悪かったのかすぐに破けました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする