曜日別特売

木製収納付き玄関ベンチ90cm幅 ガタつき防止付き

木製収納付き玄関ベンチ90cm幅 ガタつき防止付き - ファミリー・ライフ木製収納付き玄関ベンチ90cm幅 ガタつき防止付き - ファミリー・ライフ木製収納付き玄関ベンチ90cm幅 ガタつき防止付き - ファミリー・ライフ木製収納付き玄関ベンチ90cm幅 ガタつき防止付き - ファミリー・ライフ

座面にクッションを付け、座り心地を良くしました。
下部は棚2段で靴やスリッパの収納スペースに。
座面はソフトクッションで座り易くなりました。
可動棚2枚付き(3cmピッチ7段階)。
それぞれが可動するので座面の下は収納スペースとして有効にに使っていただけます。
アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。
耐荷重:約80kg
収納数目安 45cm幅 収納靴数最大6足 60cm幅 収納靴数最大9足 90cm幅 収納靴数最大14足※収納数は婦人靴を目安としております。

材質MDF転写プリント、座面:PVC・ウレタンフォーム幅(mm)900質量(kg)約10高さ(mm)435奥行(mm)310耐荷重(kg)約80内容量1台
注意
※靴や小物は商品に含まれておりません。●お客様組立式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7527453603520900×310×43510
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする