ファミリー・ライフ
天然木カーテン付きシングルハンガー 110cm幅
ワンピースなど丈の長い物も掛けられる天然木のカーテン付きハンガー。
シンプルなデザインなので使う場所を選びません。
フック4個付き、キャスター付き。
カーテン付きなので中に収納した物を隠せます。
お客様組立式
材質
本体:天然木、棚板:繊維板、カーテン:不織布
質量(kg)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約110(左右のフック含む)×50×160
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274597
03710
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません