曜日別特売

感染対策6種セット

感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]感染対策6種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

手袋
Sサイズ
約120×235mm、顔まで
ガード、滑り止め付靴カバー
材質:ポリエチレン,不織布,ニトリル,CPE+PP,PET。サイズ:不織布マスク:約175×95mm、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550mm、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235mm、不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、不織布靴カバー:フリーサイズ、クリアシートフェイスシールド:約330×220mm。セット内容:●不織布製ヘッドキャップ 1
●不織布個包装マスク 1
●袖付き簡易エプロン 1
●クリアシートフェイスシールド 1
●ニトリルグローブ Sサイズ 1組
●不織布製靴カバー 厚手 1組

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、クリアシートフェイスシールド1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、不織布製靴カバー 厚手1組材質ポリエチレン、不織布、ニトリル、CPE+PP、PET包装形態チャック付きポリ袋寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235、クリアシートフェイスシールド:約330×220サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、不織布靴カバー:フリーサイズアズワン品番65-1824-86内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529921951995
オープン
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする