アーテック[学校教材・教育玩具]
99%カット不織布ソフトマスク(50枚入)Mサイズ
高性能フィルターのソフトマスクVFE・BFE・PFE 99%カット
高性能フィルター使用
試験機関:一般財団法人カケンテストセンター不織布製50枚入
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
構造
3層
対象
ウイルス・花粉
色
ホワイト
材質
不織布
包装形態
化粧箱(ビニール包装無し)
寸法(mm)
約175×95
アズワン品番
65-1824-91
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75299255
51903
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください