曜日別特売

アーテックなめらかフィットマスク M カーキ3枚入

アーテックなめらかフィットマスク M カーキ3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

着け心地抜群のやわらかマスク
柔らかい素材と独自形状のイヤーホールでピッタリフィット耳まわりゆったり痛くなりにくい ●なめらか着け心地の生地で洗ってもすぐ乾く●UPF50+UVカット99%以上●洗って使える
材質:ポリエステル95%・ポリウレタン5%。サイズ:約130×170mm。セット内容:3枚入り

用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。入数(枚)50ひもタイプ耳かけカーキ材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%寸法(mm)約130×170形状立体型構造1層アズワン品番65-1824-94内容量1箱(3枚)
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
※約10回洗えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529928951571
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299289
2023-01-25
用途: 中学生用に
その他業種

敏感肌で不織布マスクが使えない子供のために。柔らかくて肌触りがよく、洗濯しても型崩れしない丈夫な生地なのもとても良い。デザインも色もお洒落とのこと。追加注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする