アーテック[学校教材・教育玩具]
スプレーボールペン
スプレーがついた便利なボールペン
手軽にアルコールを持ち歩ける 容量4mlスプレー
材質:PP,ゴム。サイズ:300×20mm。セット内容:本体×1
用途
手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP、ゴム
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
300×20
タンク容量(mL)
4
アズワン品番
65-1824-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75299298
51933
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください