アーテック[学校教材・教育玩具]
非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)
手をかざすだけ触れずに検温&除菌
●配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ●高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る
材質:ABS。サイズ:約107×72×175mm。セット内容:本体×1
用途
非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱入
寸法(mm)
約107×72×175
長さ(cm)
約1~5(推奨)
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
32~42.9
分解能(℃)
0.1
測定精度(℃)
±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲
温度5~40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲
温度0~50℃、湿度≦85%
内容量(mL)
350
吐出量(mL)
約0.9
内容量
1個
注意
※消毒液は別売です。
※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。
※粘度の高い消毒液は使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75299325
51535
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください