16本の歯ブラシを清潔に管理使用した歯ブラシの除菌と乾燥が簡単にできます。 歯ブラシが16本入ります材質:【歯ブラシ】本体部:PET、ラバー部:TPC、毛:飽和ポリエステル樹脂 【歯ブラシスタンド】ABS 【除菌庫】ABS。サイズ:歯ブラシ:180×13×15mm、歯ブラシスタンド:160×50×67mm、除菌庫:280×320×400mm。セット内容:歯ブラシ(デンタルプロ ブラックダイヤ超極細網ワイドやわらかめ)×20、歯ブラシスタンド×4、除菌庫