曜日別特売

温湿度計 HTC-1

温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]温湿度計 HTC-1 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

置き掛け兼用の温湿度計!

材質ABSセット内容本体×1包装形態化粧箱寸法(mm)100×30×115アズワン品番65-1825-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529939551860
オープン
910
1,001(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 事務所
製造業

デジタルなので離れたところからも確認しやすい。
便利です

対象商品 : 75299395
2023-11-14
用途: 食堂の真ん中に設置し、持参された弁当の温度管理
高木金属工業株式会社

文字盤が大きくクッキリしているので通りがかりの
人も温度管理に気を配っています

対象商品 : 75299395
2023-10-13
用途: 部屋の温湿度確認用
農・林・水産業

他の商品と比べて見やすいです。他の商品と比べると温湿度ともに2度、2%程度差がでますがどちらが正しいかよく分かりませんが目安で使用しております

対象商品 : 75299395
2022-12-12
用途: 室温管理
インプロ・E製造業

最初買った物は温度表示読めない文字を表示していたが、交換してもらったら異常なく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75299395
2023-07-17
用途: 部屋の温度管理
サービス業

大まかな温度表示に必要で購入しましたが、数個購入し
若干の誤差があるようです、大まかな参考値としてなら価格を考えれば致し方ないと思います。

対象商品 : 75299395
2022-11-30
用途: 部屋の温度管理
インプロ・E製造業

買った当初から温度の少数低下の表示が数字ではない表示がされる(ト)など。
℃の表示もされない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする