防護服 全身保護5点セットS

防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽に全身防護

セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル包装形態チャック付き袋寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70アズワン品番65-1825-18内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529942952106
オープン
2,091
2,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする