曜日別特売

高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02

高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]高速測定サーマルカメラ 顔認証型8インチ FR8-02 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!

セット内容本体×1材質アルミ合金包装形態段ボール箱寸法(mm)360×125×90ケーブル長(m)約0.5(推奨)精度±0.2℃(測定温度)測定温度範囲(℃)0~40人数1人(同時測定可能)モニタ8インチ最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)電源DC 12V/2A動作温度(℃)15~30アズワン品番65-1825-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529946552062
オープン
77,091
84,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299465
2023-11-17
用途: 事務所での体温確認
附田建設株式会社建設業・工事業

会社の出入口が2カ所あるので、来客用と従業員用で2台購入しました。
直ぐに結果が出るので、後の人を待たせることが無く、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする