曜日別特売

鼻吸い器

鼻吸い器 - アーテック[学校教材・教育玩具]鼻吸い器 - アーテック[学校教材・教育玩具]鼻吸い器 - アーテック[学校教材・教育玩具]鼻吸い器 - アーテック[学校教材・教育玩具]

鼻の粘膜にやさしい
シリコン製ノズル採用連続吸引ができる
逆流防止機能付!※本製品は医療機器ではありません。

セット内容本体×1材質シリコーンゴム、PP包装形態OPP袋寸法(mm)Φ38×112耐熱温度(℃)ノズル・ポンプ:120、筒:100アズワン品番65-1825-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529951751732
オープン
182
200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする